Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC05199
Cod. Produttore
05199
Cod. EAN
8000126051995

Informazioni di prodotto

WIRING DUCT PVC 150X100 4/6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 150x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, assicura una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. La struttura modulare e le aperture laterali permettono una facile ventilazione e accesso ai cavi, garantendo sicurezza e funzionalità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 150mm, Height 100mm, Plastic, Grey

Produttore

ABB

Canale cablaggio PVC 150x100 mm con aperture verticali 4/6, resistente per impianti elettrici industriali e civili