Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC05073
Cod. Produttore
05073
Cod. EAN
8000126050738

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Slot verticali: 8/12
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05073

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio in PVC di alta qualità, dimensioni 120x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre le aperture laterali facilitano la gestione e l'accesso ai cavi. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, assicura un sistema ordinato e sicuro, contribuendo a mantenere l'impianto efficiente e conforme alle normative. La finitura in PVC conferisce resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, rendendo il prodotto versatile e affidabile. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 120mm, Height 60mm, Plastic, Grey

Produttore

ABB

Canale cablaggio PVC 120x60 mm con fessure verticali 8/12, lunghezza 2 m, per installazioni elettriche industriali e civili