›

Canale cablaggio PVC 100x60 mm pareti 8-12 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05071
Cod. Produttore 05071
Cod. EAN 8000126050714

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565
  • Serie: LC05071

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di alta qualità, dimensioni 100x60 mm, con pareti spesse tra 8 e 12 mm. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici, assicura protezione e durabilità negli impianti elettrici. La struttura robusta e resistente agli agenti esterni lo rende ideale per installazioni in ambienti industriali e civili, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. La superficie liscia e le aperture laterali permettono una facile inserzione e uscita dei cavi, migliorando la praticità d’uso e la sicurezza complessiva. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x60 mm pareti 8-12 mm per impianti elettrici industriali e civili