Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9137A00
Cod. Produttore
1SL9137A00
Cod. EAN
8000126209440

Informazioni di prodotto

WIR DUCT 4/6 HAL FREE-60X30-GREY

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio senza alogeni con dimensioni 60x30 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e privi di sostanze nocive, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura forata facilita la ventilazione e il fissaggio dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza ambientale e prestazioni. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 60mm, Height 30mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Serie

Wiring duct Halogen Free

Produttore

ABB

Canale cablaggio plastica halogen free 60x30 mm con fessure per cavi industriale e civile