› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 40x60 mm con fori per gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9165A00
Cod. Produttore 1SL9165A00
Cod. EAN 8000126209686

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio
  • Feritoie: Verticali 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni di 40x60 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. La struttura forata consente una facile gestione e ventilazione dei cavi, assicurando protezione e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza ambientale e riduzione delle emissioni in caso di incendio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 40mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 40x60 mm con fori per gestione cavi impianti elettrici