› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 25x80 mm ventilato per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9183A00
Cod. Produttore 1SL9183A00
Cod. EAN 8000126209839

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Colore: Grigio
  • Feritoie: Verticali 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Con dimensioni di 25x80 mm, offre un’efficace organizzazione dei cavi e facilita la gestione del cablaggio in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e ventilata assicura una protezione ottimale dei cavi, prevenendo surriscaldamenti e facilitando la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza ambientale e antincendio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 25mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 25x80 mm ventilato per impianti elettrici industriali e civili