› Canalizzazioni

Canale cablaggio halogen free 80x40 mm con fessure verticali per gestione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9149A00
Cod. Produttore 1SL9149A00
Cod. EAN 8000126209563

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 80x40 mm, progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e le aperture laterali facilitano la gestione ordinata dei cavi, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità alle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 80mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 80x40 mm con fessure verticali per gestione cavi industriale e civile