›

Canale cablaggio halogen free 80x100 mm ventilato per impianti elettrici sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9097A00
Cod. Produttore 1SL9097A00
Cod. EAN 8000126157260

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x100 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Fori: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Le dimensioni di 80x100 mm offrono ampio spazio per l’organizzazione ordinata dei cavi, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. La struttura forata consente una ventilazione efficace, riducendo il rischio di surriscaldamento e migliorando la durabilità del sistema elettrico. Questo canale è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 80x100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 80x100 mm ventilato per impianti elettrici sicurezza