› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 60x80 mm con aperture verticali per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9187A00
Cod. Produttore 1SL9187A00
Cod. EAN 8000126209891

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 60x80 mm, progettato per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e resistenza, garantisce una protezione efficace contro la propagazione del fuoco. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano l’organizzazione e la ventilazione dei cavi, assicurando una manutenzione semplice e rapida. Questo canale è una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici moderni e conformi alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 60mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 60x80 mm con aperture verticali per impianti elettrici industriali