Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9167A00
Cod. Produttore
1SL9167A00
Cod. EAN
8000126209716

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: termoplastico
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Tipo: canale cablaggio
  • Feritoie: verticali 4/6
  • Colore: grigio
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 60x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano la gestione dei cavi, garantendo una ventilazione ottimale e una rapida installazione. Ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 60mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Serie

Wiring duct Halogen Free

Produttore

ABB

Canale cablaggio halogen free 60x60 mm con fessure verticali per impianti industriali e civili