› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 60x60 mm con fessure verticali per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9067A00
Cod. Produttore 1SL9067A00
Cod. EAN 8000126209051

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Slot verticali: 8/12
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, ideale per applicazioni che richiedono alta sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Le dimensioni 60x60 mm offrono ampio spazio per l’organizzazione ordinata dei cavi, mentre le aperture laterali facilitano la ventilazione e la gestione dei fili. Questo canale garantisce protezione e durata nel tempo, risultando una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 60mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 60x60 mm con fessure verticali per impianti elettrici professionali