› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 60x40 mm con fori ventilazione 8/12, plastica grigia, 2 m, per installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9047A00
Cod. Produttore 1SL9047A00
Cod. EAN 8000126208870

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 60x40 mm e fori di ventilazione 8/12. Progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cavi elettrici, favorisce la gestione efficiente del cablaggio in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione dei cavi, mentre il design modulare facilita l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 60mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 60x40 mm con fori ventilazione 8/12, plastica grigia, 2 m, per installazioni industriali e civili