›

Canale cablaggio halogen free 60x100 mm sicurezza impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9096A00
Cod. Produttore 1SL9096A00
Cod. EAN 8000126157239

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Fori: Feritoie verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Certificazioni: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 60x100 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. La struttura modulare con forature laterali facilita il passaggio e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione efficace per la distribuzione elettrica in ambienti industriali e civili. La caratteristica Halogen Free assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo l'emissione di gas tossici e corrosivi. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 60x100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 60x100 mm sicurezza impianti elettrici industriali e civili