› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 40x40 mm con forature laterali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9045A00
Cod. Produttore 1SL9045A00
Cod. EAN 8000126208849

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio
  • Feritoie: Verticali 8/12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale halogen free, dimensioni 40x40 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. La struttura modulare con forature laterali facilita il fissaggio e la gestione dei cavi, assicurando protezione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni conformi alle normative di sicurezza e rispetto ambientale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 40mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 40x40 mm con forature laterali per impianti elettrici industriali e civili