› Canalizzazioni

Canale cablaggio halogen free 40x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9135A00
Cod. Produttore 1SL9135A00
Cod. EAN 8000126209419

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x30 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canale cablaggio HF
  • Slot verticali: 4/6
  • Halogen Free: Sì
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni di 40x30 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano l'inserimento e la gestione dei cavi, assicurando una ventilazione ottimale e una rapida installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione efficiente e conforme alle normative di sicurezza ambientale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 40mm, Height 30mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 40x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili