›

Canale cablaggio halogen free 40x100 mm resistente per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9095A00
Cod. Produttore 1SL9095A00
Cod. EAN 8000126155006

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x100 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Protezione: Halogen Free
  • Feritoie: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085-1, UL1565
  • Certificazioni: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 40x100 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La struttura modulare facilita il montaggio e la gestione dei cablaggi, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 40x100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 40x100 mm resistente per impianti elettrici professionali