› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 25x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9083A00
Cod. Produttore 1SL9083A00
Cod. EAN 8000126209174

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x80 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Halogen Free: Sì
  • Feritoie: Verticali
  • Conformità: EN50085-1, UL1565
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni di 25x80 mm, progettato per l'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce una protezione ottimale dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata dei cavi con attenzione alla sicurezza e alla riduzione dell'impatto ambientale. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 25x80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 25x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili