› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 25x40 mm con fessure verticali, plastica grigia, 2 m, per impianti elettrici sicuri e organizzati

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9143A00
Cod. Produttore 1SL9143A00
Cod. EAN 8000126209471

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale per cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 25x40 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente assicura protezione e facilità di installazione negli impianti elettrici, migliorando la gestione del cablaggio e riducendo i rischi di interferenze o danni ai cavi. Ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione affidabile e conforme alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 25mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 25x40 mm con fessure verticali, plastica grigia, 2 m, per impianti elettrici sicuri e organizzati