› Canalizzazioni

Canale cablaggio halogen free 25x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9133A00
Cod. Produttore 1SL9133A00
Cod. EAN 8000126209389

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Caratteristica: Feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale. Le sue dimensioni di 25x30 mm lo rendono ideale per l'organizzazione ordinata e protetta dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura ventilata consente una corretta dissipazione del calore, contribuendo a mantenere l'efficienza degli impianti. Questo canale assicura facilità di installazione e manutenzione, offrendo una soluzione affidabile e duratura per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 25mm, Height 30mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 25x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili