› Canalizzazioni

Canale cablaggio halogen free 15x17 mm per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9119A00
Cod. Produttore 1SL9119A00
Cod. EAN 8000126209358

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x17 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Feritoie: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Quantità consigliata: 46 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in materiale halogen free con dimensioni 15x17 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura robusta e ventilata consente una gestione efficiente del cablaggio, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Ideale per ambienti che richiedono materiali a basso impatto ambientale e alta resistenza al calore. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 15x17 4/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 15x17 mm per impianti industriali e civili