› Canalizzazioni

Canale cablaggio halogen free 120x40 mm con fessure verticali, plastica grigia, 2 m, per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9153A00
Cod. Produttore 1SL9153A00
Cod. EAN 8000126209624

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Protezione: Halogen Free
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 120x40 mm. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, offre una soluzione sicura e duratura per impianti industriali e civili. La struttura ventilata permette una migliore dissipazione del calore e facilita l’installazione e la manutenzione dei cablaggi. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 120mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 120x40 mm con fessure verticali, plastica grigia, 2 m, per impianti elettrici industriali e civili