› Canalizzazioni

Canale cablaggio Halogen Free 100x60 mm forature laterali sicurezza antincendio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9071A00
Cod. Produttore 1SL9071A00
Cod. EAN 8000126209112

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Halogen Free: Sì
  • Feritoie: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Certificazioni: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale cablaggio in materiale Halogen Free, dimensioni 100x60 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Il design con forature laterali facilita la ventilazione e il passaggio dei cavi, riducendo il rischio di surriscaldamento e migliorando la gestione degli impianti elettrici. Ideale per installazioni in ambienti che richiedono materiali privi di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza antincendio e rispetto delle normative vigenti. Robustezza e versatilità rendono questo canale una soluzione affidabile per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 100x60 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio Halogen Free 100x60 mm forature laterali sicurezza antincendio