› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio 120x80 mm plastica halogen free con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9193A00
Cod. Produttore 1SL9193A00
Cod. EAN 8000126209983

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Termoplastico
  • Protezione: Halogen Free
  • Tipo: Canale cablaggio feritoie
  • Colore: Grigio
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 120x80 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. La struttura forata permette una facile aerazione e un rapido accesso ai cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta alta resistenza e conformità alle normative di sicurezza ambientale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 120mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio 120x80 mm plastica halogen free con fessure verticali per impianti elettrici industriali e civili