› Canalizzazioni

Canale cablaggio 120x60 mm plastica halogen free per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9173A00
Cod. Produttore 1SL9173A00
Cod. EAN 8000126209808

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 120 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio
  • Feritoie: Verticali 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio di dimensioni 120x60 mm realizzato in materiale privo di alogeni, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e resistenza, facilita l'installazione e la gestione dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti elettrici. La struttura modulare e le aperture laterali assicurano una ventilazione ottimale e un facile accesso ai cavi, migliorando l'efficienza delle operazioni di manutenzione. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 120mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio 120x60 mm plastica halogen free per impianti elettrici industriali e civili