› Canalizzazioni

Canale cablaggio 100x60 mm Halogen Free con fessure verticali per installazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9171A00
Cod. Produttore 1SL9171A00
Cod. EAN 8000126209778

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Slot: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in materiale privo di alogeni, dimensioni 100x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano l'inserimento e la gestione dei cavi, garantendo un'ottima ventilazione e prevenendo il surriscaldamento. Ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali grazie alla composizione Halogen Free. Robusto e durevole, assicura una lunga durata nel tempo mantenendo inalterate le sue caratteristiche. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 100mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio 100x60 mm Halogen Free con fessure verticali per installazioni industriali e civili