› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

Canale alluminio Interlink office 2m postazione lavoro

Cod. Rexel BTI123020NAL
Cod. Produttore 123020NAL
Cod. EAN 8012199909417

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Canale postazione
  • Applicazione: Postazione lavoro
  • Consigliata: 2 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi da postazione di lavoro di lunghezza 2 metri, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti professionali. Realizzato in materiale resistente e di qualità, garantisce una gestione ordinata dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design funzionale consente un facile accesso ai cavi e una rapida integrazione con prese e accessori dedicati, assicurando sicurezza e praticità nell'ambito degli impianti elettrici. Adatto per installazione a parete, è ideale per postazioni di lavoro che richiedono un sistema efficiente di canalizzazione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: canale in alluminio Interlink office per postazione di lavoro - 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

90 mm

profondità

84 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

1

parti superiori fornite

Serie

INTERLINK

Canale alluminio Interlink office 2m postazione lavoro