› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

Canale alluminio 120x60 mm per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel BTI121101
Cod. Produttore 121101
Cod. EAN 8012199123721

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: INTERLINK
  • Completabile con: coperchi
  • Tipo: Canale T60
  • Quantità consigliata: 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il canale in alluminio BTI121101 è una soluzione robusta e leggera per la gestione e il passaggio dei cavi elettrici. Realizzato interamente in alluminio, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto moderno e professionale. Le dimensioni di 120x60 mm lo rendono adatto a installazioni che richiedono un ampio spazio per l'alloggiamento dei cavi, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Il design modulare e le istruzioni di montaggio dettagliate ne consentono un'installazione semplice e veloce, adattandosi a diverse configurazioni grazie agli accessori compatibili. Questo canale rappresenta una scelta efficiente per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una gestione ordinata e sicura dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: canale T60 in alluminio da completare con coperchi 120x60 mm - 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

esecuzione coperchio

Sciolto

Serie

INTERLINK

Canale alluminio 120x60 mm per impianti elettrici civili e industriali