›

Canale a T verticale riduttore blu 200/100 mm altezza 75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08654
Cod. Produttore 08654
Cod. EAN 8000126086546

Informazioni principali

  • Tipo: T verticale con copertura
  • Dimensioni: 200/100 mm larghezza
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Con riduttore integrato
  • Con pendenza di livello
  • Materiale: canali metallici
  • Serie: LC08654

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale a T verticale in metallo zincato, progettato per l’installazione di sistemi elettrici a parete o a soffitto. Realizzato con altezza di 75 mm, offre una soluzione robusta e durevole per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Il colore blu identifica la tipologia o la destinazione d’uso, facilitando l’organizzazione degli impianti. Dimensioni compatte e struttura rigida assicurano un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Canale a T verticale riduttore blu 200/100 mm altezza 75 mm per impianti elettrici