› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU

Cod. Rexel IEBANDAL180
Cod. Produttore BANDAL180

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio resistente
  • Lunghezza: 180 cm
  • Superficie: antisdrucciolo
  • Funzione: protezione cavi
  • Installazione: semplice
  • Design: sottile ed elegante
  • Uso: interni professionali
  • Serie: IEBANDAL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina da pavimento in alluminio, ideale per proteggere e ordinare il passaggio dei cavi in ambienti interni. Grazie alla superficie antisdruciolo, offre un'elevata sicurezza anche in aree ad alto traffico.Caratteristiche tecnicheMateriale: alluminio resistente e leggeroLunghezza: 180 cmFunzione: protezione e canalizzazione sicura dei cavi posati a pavimentoSuperficie antisdrucciolo: antiscivolo per una maggiore sicurezza dei passaggi pedonaliInstallazione semplice: si applica direttamente sul pavimento, senza necessità di opere murarieDesign: sottile ed elegante, adatto a contesti professionali, commerciali e residenzialiContesti d’uso:Perfetta per uffici, negozi, abitazioni private e ambienti industriali che richiedono un sistema sicuro e ordinato per il passaggio dei cavi.Vantaggi pratici:Protegge i cavi da danneggiamenti accidentaliRiduce il rischio di inciampo e scivolamentoFacilità di posa e spostamentoCostruzione robusta e duraturaMigliora l'estetica e la sicurezza degli ambienti

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

lunghezza

1800 mm

materiale

Alluminio

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU