› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU

Cod. Rexel IEBANDAL150
Cod. Produttore BANDAL150

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio robusto
  • Lunghezza: 150 cm
  • Superficie: antisdrucciolo
  • Funzione: protezione cavi
  • Installazione: diretta a pavimento
  • Design: discreto e professionale
  • Uso: interni uffici e negozi
  • Serie: IEBANDAL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina da pavimento in alluminio, progettata per il passaggio protetto e ordinato dei cavi in ambienti interni. La superficie antisdruciolo riduce il rischio di scivolamento, garantendo sicurezza anche in aree molto frequentate.Caratteristiche tecnicheMateriale: alluminio robusto e leggeroLunghezza: 150 cmFunzione: protezione e canalizzazione dei cavi a pavimentoSuperficie antisdrucciolo: migliora la sicurezza del calpestioFacilità di installazione: si applica direttamente sul pavimento senza interventi strutturaliDesign discreto: si integra perfettamente in ambienti professionali, commerciali e domesticiContesti d’uso:Ideale per uffici, negozi, abitazioni e ambienti industriali, per proteggere cavi elettrici, dati o di segnalazione, assicurando ordine e prevenendo rischi di inciampo o danneggiamento.Vantaggi pratici:Protezione affidabile dei cavi contro danni meccaniciRiduzione dei rischi di inciampoEstetica curata e installazione rapidaElevata durata grazie alla costruzione in alluminio

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

lunghezza

1500 mm

materiale

Alluminio

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU