›

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU

Cod. Rexel IEBANDAL120
Cod. Produttore BANDAL120

Informazioni principali

  • Materiale: alluminio resistente
  • Lunghezza: 120 cm
  • Superficie: antisdrucciolo
  • Funzione: protezione cavi
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: sottile e discreto
  • Contesti: interni vari
  • Serie: IEBANDAL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canalina da pavimento in alluminio, progettata per il passaggio sicuro e ordinato dei cavi in ambienti interni. La finitura antisdruciolo garantisce una superficie anti scivolo, migliorando la sicurezza del transito pedonale.Caratteristiche tecnicheMateriale: alluminio ad alta resistenza, leggero e durevoleLunghezza: 120 cmFunzione: protezione e organizzazione del passaggio cavi a pavimentoSuperficie antisdrucciolo: minimizza il rischio di scivolamento anche in aree ad alto trafficoInstallazione semplice: applicabile su pavimenti senza necessità di opere murarieDesign: sottile e discreto, si adatta facilmente a diversi tipi di ambiente (uffici, negozi, abitazioni)Contesti d’uso:Perfetta per ambienti commerciali, residenziali e professionali dove è necessario proteggere cavi elettrici, di rete o di segnalazione, garantendo al tempo stesso la sicurezza delle persone.Vantaggi pratici:Protegge i cavi da danni meccanici e usuraRiduce il rischio di inciampo e scivolamentoFacilità di montaggio e integrazione estetica negli ambientiSoluzione resistente e di lunga durata

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

lunghezza

1200 mm

materiale

Alluminio

CANALA PAVIMENTO ALLUMINIO ANTISDRU