› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Campana suoneria bronzo 80mm 24Vac parete

Cod. Rexel BTI89.24
Cod. Produttore 89.24
Cod. EAN 8014496010872

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vac
  • Corrente: 400 mA
  • Diametro: 80 mm
  • Materiale: Bronzo
  • Fissaggio: Staffa parete
  • Tipo: Campana
  • Serie: BTI89.24

Descrizione del prodotto

Campana elettrica da incasso con diametro di 9 cm, progettata per funzionare a corrente alternata a 24 VAC. Il corpo in metallo di colore ottone garantisce robustezza e un aspetto elegante. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni interne. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

24 ... 24 V

corrente assorbita

0,4 ... 0,4 A

Campana suoneria bronzo 80mm 24Vac parete