› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Campana suoneria bronzo 80 mm 230 Vac parete

Cod. Rexel BTI89.220
Cod. Produttore 89.220
Cod. EAN 8014496008572

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Corrente: 100 mA
  • Diametro: 80 mm
  • Materiale: Bronzo
  • Fissaggio: Staffa da parete
  • Serie: BTI89
  • Tipo: Campana suoneria
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Campana elettrica da incasso con corpo in metallo di colore ottone, progettata per funzionamento in corrente alternata a 220 VAC. Offre un grado di protezione IP20, garantendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo sonoro robusto e durevole, con un design compatto e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente assorbita

0,1 ... 0,1 A

Campana suoneria bronzo 80 mm 230 Vac parete