Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90.12
Cod. Produttore
90.12
Cod. EAN
8014496008602

Informazioni di prodotto

Campana in bronzo dia 120 mm_12 Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria elettrica con campana dal diametro di 1 pollice, progettata per funzionare a 12 VAC. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo realizzato con materiali resistenti e garantisce un adeguato grado di protezione IP, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico chiaro e potente, questa suoneria è compatibile con sistemi a corrente alternata e si distingue per la sua efficienza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,3 ... 0,3 A

Produttore

Suoneria campana 12Vac diametro 120mm con staffa fissaggio parete per segnalazione acustica elettrica