› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Suonerie

Campana bronzo 140 mm 230 Vac suoneria muro

Cod. Rexel BTI91.220
Cod. Produttore 91.220
Cod. EAN 8014496008749

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Corrente: 100 mA
  • Diametro: 140 mm
  • Materiale: Bronzo
  • Montaggio: Staffa da parete
  • Tipo: Campana
  • Serie: BTI91

Descrizione del prodotto

Campana elettrica incassata con corpo in metallo di colore ottone, progettata per funzionare con corrente alternata a 220 VAC. Dotata di grado di protezione IP20, garantisce un’installazione sicura in ambienti interni. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Campana in bronzo diametro 140 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Ottone

tipo di corrente

AC

volume

90 DECIBEL

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente assorbita

0,1 ... 0,1 A

Campana bronzo 140 mm 230 Vac suoneria muro