Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES10-BK
Cod. Produttore
ES10-BK
Cod. EAN
8016692618135

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A7-A9-
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Uso su pareti medie
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Affidabile
  • Serie: CEES10-BK
  • Quantità consigliata: 100
  • Design: Funzionale e sicuro
Camicietta isolante per cavi elettrici con sistema di retrazione a freddo, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiali resistenti per garantire un isolamento efficace e una protezione duratura dei collegamenti elettrici. Adatta per l’uso su capicorda di dimensioni A7 e A9, assicura facilità di installazione e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il colore nero contribuisce a una migliore integrazione estetica negli impianti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES10-BK è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa camicetta è ideale per l'uso su pareti medie. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura una protezione affidabile, rendendola una scelta sicura per le esigenze elettriche. Con il suo design funzionale, la CEES10-BK unisce praticità e sicurezza, offrendo una soluzione efficace per ogni progetto.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

34 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES10-BK ritrazione freddo pareti medie elettrico