Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES3-BK
Cod. Produttore
ES3-BK
Cod. EAN
8016692618074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A3 NE
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Parete media
  • Protezione: Elettrica ottimale
  • Metodo: Ritrazione a freddo
  • Design: Robusto
  • Serie: CEES3-BK
  • Uso: Affidabilità elevata
Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES3-BK, realizzata in materiale di alta qualità, è progettata per garantire un'ottima protezione elettrica. Questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media e offre una soluzione efficace per la ritrazione a freddo. Con il suo design robusto, la CEES3-BK è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per ogni progetto.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

28 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Camicetta isolante ES per capocorda A3-M nero, protezione elettrica alta qualità, applicazioni parete media