Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES5-BK
Cod. Produttore
ES5-BK
Cod. EAN
8016692618104

Informazioni di prodotto

  • Tipo: camicetta isolante
  • Colore: nero
  • Applicazione: isolamento cavi
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: parete media
  • Tecnologia: ritrazione a freddo
  • Serie: ES X CAPIC.A5
  • Uso: componenti elettrici
Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES5-BK è progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta offre una protezione efficace grazie alla sua tipologia a parete media e alla tecnologia di ritrazione a freddo. Il suo design pratico e funzionale la rende ideale per l'isolamento di cavi e componenti elettrici. Scegli CEES5-BK per un isolamento affidabile e duraturo nelle tue installazioni elettriche.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

29 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Camicetta isolante ES parete media nero per capocorda A5 applicazioni elettriche