Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES2-BK
Cod. Produttore
ES2-BK
Cod. EAN
8016692618043

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A2 NE
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Pareti medie
  • Caratteristica: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Isolamento efficace
  • Design: Pratico e funzionale
  • Uso: Sistemi elettrici
  • Serie: CEES2-BK
Camicetta isolante nera per capicorda di tipo A2, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale a retrazione a freddo, garantisce un isolamento sicuro e duraturo, proteggendo le connessioni elettriche da agenti esterni e migliorando l'affidabilità degli impianti. Ideale per utilizzi in ambito elettrico, assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES2-BK è progettata per garantire un'ottima protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso su pareti medie. La sua caratteristica di ritrazione a freddo assicura una vestibilità sicura e affidabile. Il design pratico e funzionale la rende una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Scegli CEES2-BK per un isolamento efficace e duraturo.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

21 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Camicetta isolante A2 nero ritrazione freddo pareti medie