Prodotti /

Cod. Rexel
CM48RCC100
Cod. Produttore
48RCC100
Cod. EAN
8023903472301

Informazioni di prodotto

Camera di analisi per condotte aerazione, campionamento aria, installazione su canali ventilazione
Descrizione del produttore: Camera d?analisi per condotte adatta ad alloggiare un rivelatore di fumo indirizzato o convenzionale Comelit. Completa di coppia di tubi di campionamento in alluminio di lunghezza 27cm. Sfruttando il principio del tubo di Pitot, effettua un costante prelievo dell?aria circolante nel condotto esaminandola attraverso il rivelatore di fumo presente nella camera d?analisi. Da posizionare esternamente alla condotta, la camera d?analisi ha un tubo per l?ingresso dell?aria ed uno per l?uscita; all?interno della camera il rivelatore analizzera i campioni di aria estratti. Da completare con sensore di fumo indirizzato Art. 41RFU100 e sua base Art. 41RBX020, o sensore convenzionale 43RFU100 e base Art. 43RBX000 / 001. Possibilita di sostituire il tubo standard di campionamento con tubazione lunga art. 48TCC120 (tubo da 120cm sezionabile all'occorrenza). Grado di protezione: IP30. Temperatura di esercizio -10?C / +60?C. Custodia in ABS bianco RAL9016 con cover trasparente. Dimensioni LxHxP (191x125x61mm). Progettata in conformita alla norma EN 54-27.