›

Calza trecciata UL94V0 resistente al fuoco diametro 5 mm 100 m per protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS5B-100-CV0
Cod. Produttore CPS5B-100-CV0
Cod. EAN 5414363149774

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 5mm
  • Gamma diametro: 4-9mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Resistente a temperature: -50°C a 150°C
  • Classe di infiammabilità: UL94V0
  • Lunghezza bobina: 100m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di alta qualità con classificazione UL94V0, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza al fuoco e sicurezza. Con un diametro di 5 mm e una lunghezza di 100 cm, questa calza è perfetta per proteggere e organizzare cavi elettrici, garantendo durata e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro abrasioni e surriscaldamenti, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Adatta per installazioni professionali, offre una soluzione versatile e sicura per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 5mm (0.197 Inches), Expandable Diameter Range 4mm (0.157 Inches) to 9mm (0.354 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata UL94V0 resistente al fuoco diametro 5 mm 100 m per protezione cavi elettrici