›

Calza trecciata UL94V0 protezione cavi diametro 8mm lunghezza 100m uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS8B-100-CV0
Cod. Produttore CPS8B-100-CV0
Cod. EAN 5414363149798

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 8mm
  • Gamma diametro espandibile: 7-13mm
  • Temperatura operativa: -50°C a 150°C
  • Materiale: Poliestere nero
  • Resistenza al fuoco: UL94V0
  • Lunghezza bobina: 100m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di protezione per cavi con diametro di 8 mm, realizzata in materiale conforme alla normativa UL94V0 che garantisce elevata resistenza al fuoco. Ideale per la gestione e la protezione di cablaggi elettrici, offre durata e sicurezza in applicazioni industriali e civili. La lunghezza di 100 metri permette un utilizzo versatile e continuo, facilitando l'organizzazione dei cavi e prevenendo danni meccanici e usura nel tempo. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 8mm (0.315 Inches), Expandable Diameter Range 7mm (0.275 Inches) to 13mm (0.512 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata UL94V0 protezione cavi diametro 8mm lunghezza 100m uso industriale e civile