›

Calza trecciata UL94V0 nera poliestere diametro 4mm resistente fiamma 100m per cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS4B-100-CV0
Cod. Produttore CPS4B-100-CV0
Cod. EAN 5414363149743

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 4mm
  • Gamma diametro espandibile: 3-7mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura operativa: -50°C a 150°C
  • Classe di infiammabilità: UL94V0
  • Lunghezza rotolo: 100m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di alta qualità con classificazione UL94V0, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza al fuoco e sicurezza. Il diametro di 4 mm garantisce una perfetta protezione e gestione dei cavi, mentre la lunghezza di 100 cm assicura versatilità nell'installazione. Questo prodotto è progettato per offrire durabilità e affidabilità in ambienti elettrici, proteggendo efficacemente i cablaggi da abrasioni e danni meccanici. La struttura intrecciata consente una facile adattabilità e una buona ventilazione, mantenendo la funzionalità e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 4mm (0.157 Inches), Expandable Diameter Range 3mm (0.118 Inches) to 7mm (0.275 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata UL94V0 nera poliestere diametro 4mm resistente fiamma 100m per cablaggi elettrici