›

Calza trecciata UL94V0 diametro 3mm resistente calore 100m protezione cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS3B-100-CV0
Cod. Produttore CPS3B-100-CV0
Cod. EAN 5414363149729

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 3mm
  • Gamma diametro espandibile: 2-5mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura operativa: -50°C a 150°C
  • Classe di infiammabilità: UL94V0
  • Lunghezza mini bobina: 100m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 3 mm conforme alla normativa UL94V0, ideale per la protezione e l'isolamento di cablaggi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza al calore e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura intrecciata permette una facile installazione e una perfetta adattabilità ai cavi, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 3mm (0.118 Inches), Expandable Diameter Range 2mm (0.079 Inches) to 5mm (0.197 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata UL94V0 diametro 3mm resistente calore 100m protezione cablaggi elettrici