›

Calza trecciata UL94V0 6mm resistente al fuoco per protezione cavi 100m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS6B-100-CV0
Cod. Produttore CPS6B-100-CV0
Cod. EAN 5414363149781

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 6mm
  • Gamma diametro: 5-11mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura: -50°C a 150°C
  • Resistenza fiamma: UL94V0
  • Lunghezza rotolo: 100m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata con elevata resistenza al fuoco certificata UL94V0, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza. Il diametro di 6 mm la rende adatta per la gestione e l'organizzazione di cavi, garantendo durata e affidabilità. Progettata per offrire una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche, è un componente essenziale per impianti elettrici professionali. La sua struttura intrecciata assicura flessibilità e facilità di installazione in diverse configurazioni. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 6mm (0.236 Inches), Expandable Diameter Range 5mm (0.197 Inches) to 11mm (0.433 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata UL94V0 6mm resistente al fuoco per protezione cavi 100m