Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMF.66.25SW
Cod. Produttore
F.66.25SW
Cod. EAN
7630030238833

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliammide PA6 DN25, ideale per protezioni elettriche resistenti e flessibili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla struttura intrecciata
  • Elevata resistenza meccanica per una lunga durata
  • Adatta a cavi di diametro 24-31 mm, versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e durevole dei cavi
  • Ottima ventilazione che previene il surriscaldamento
  • Contribuisce al risparmio energetico migliorando l’efficienza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Calza trecciata in poliammide PA6, diametro nominale DN25, adatta per protezione e organizzazione di cavi elettrici con dimensioni da 24 a 31 millimetri. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura durevole e affidabile. La struttura intrecciata consente una facile installazione e un'ottima ventilazione dei cavi, assicurando longevità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Black Braided Hose, (F66) Material - Polyamide 6,6, Conduit Size NW - 25

diametro nominale

25 mm

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

diametro del fascio

24 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

plastica

colore

nero

temperatura

-55 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Calza trecciata protezione cavi poliammide PA6,6 DN25 24-31 mm flessibile resistente