›

Calza trecciata protezione cavi diametro 30 mm lunghezza 25 m nero settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS30B-25
Cod. Produttore CPS30B-25
Cod. EAN 5414363103394

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 30mm
  • Lunghezza mini rotolo: 25m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Diametro espandibile: 20-40mm
  • Non ritardante di fiamma
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 30 mm e lunghezza 25 metri, realizzata in materiale resistente e flessibile, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Il colore nero garantisce un aspetto professionale e discreto, mentre la struttura intrecciata assicura una facile adattabilità a diverse forme e dimensioni di cavi. Questo prodotto è pensato per offrire una protezione efficace contro abrasioni e danneggiamenti, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 30mm (1.18 Inches), Expandable Diameter Range 20mm (0.787 Inches) to 40mm (1.57 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata protezione cavi diametro 30 mm lunghezza 25 m nero settore elettrico