›

Calza trecciata protettiva UL94V0 diametro 50mm resistente calore cavi elettrici professionale 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS50B-50-CV0
Cod. Produttore CPS50B-50-CV0
Cod. EAN 5414363149750

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 50mm
  • Temperatura: -50°C a 150°C
  • Materiale: Poliestere nero
  • Resistenza fiamma: UL94V0
  • Diametro espandibile: 45-50mm
  • Lunghezza bobina: 50m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di alta qualità con certificazione UL94V0, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Il diametro di 50 mm garantisce una copertura efficace per cavi di varie dimensioni, offrendo resistenza al calore e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per assicurare durata e affidabilità, mantenendo i cavi ordinati e protetti da abrasioni e danni meccanici. La calza è adatta per utilizzi professionali in ambito elettrico, assicurando performance elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 50mm (1.97 Inches), Expandable Diameter Range 45mm (1.77 Inches) to 50mm (2.36 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata protettiva UL94V0 diametro 50mm resistente calore cavi elettrici professionale 50m