Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMF.66.20SW
Cod. Produttore
F.66.20SW
Cod. EAN
7630030238871

Informazioni di prodotto

Calza trecciata in poliammide 6 (PA6) per proteggere i cablaggi elettrici con efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e leggerezza del materiale
  • Adattabilità a diametri da 20 a 26 mm, riducendo tempi di posa
  • Elevata resistenza meccanica e all’usura per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi da abrasioni e sollecitazioni esterne
  • Miglior mantenimento dell’integrità dell’impianto nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla protezione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Calza trecciata realizzata in poliammide 6 (PA6) con diametro nominale DN20, progettata per garantire protezione e resistenza nel settore elettrico. Adatta per applicazioni che richiedono una copertura flessibile e durevole di cavi, offre una perfetta adattabilità per diametri compresi tra 20 e 26 millimetri. Questo materiale assicura elevata robustezza meccanica e resistenza all’usura, mantenendo al contempo leggerezza e facilità di installazione. Ideale per proteggere i cablaggi da abrasioni e sollecitazioni esterne, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: Black Braided Hose, (F66) Material - Polyamide 6,6, Conduit Size NW - 20

diametro nominale

20 mm

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

diametro del fascio

20 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

plastica

colore

nero

temperatura

-55 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Calza trecciata poliammide 6,6 DN20-26 protezione cavi elettrici flessibile resistente