Descrizione del prodotto
Calza trecciata di diametro 25 mm e lunghezza 25 metri, realizzata in materiale resistente e flessibile, ideale per proteggere e organizzare cavi elettrici. Il colore nero garantisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la struttura intrecciata assicura una facile adattabilità e una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche. Prodotto adatto per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 25mm (0.984 Inches), Expandable Diameter Range 18mm (0.709 Inches) to 34mm (1.34 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)